Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de lavar de alta pressão HDR 185 Power Plus
Potente aparelho de limpeza de alta pressão a água fria com enrolador de mangueira, para trabalhos de intensidade média a elevada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalhe confortavelmente graças à mangueira de alta pressão fácil de armazenar
O tambor da mangueira integrado assegura que a mangueira está sempre no sítio certo, minimizando o risco de acidentes.
Regulação infinitamente variável da pressão/quantidade de água
O nível de pressão/volume de água pode ser ajustado de acordo com cada tarefa de limpeza.
Longa vida útil e consumo reduzido
A máquina desliga imediatamente se o trabalho for interrompido graças à função automática de corte de pressão. A libertação da pressão nos componentes aumenta a vida útil da bomba e reduz o consumo de energia e de água.
Substituição rápida e simples e dosagem do produto de limpeza correspondente
A concentração necessária pode ser ajustada através da válvula de dosagem. A mangueira integrada de aspiração do detergente adapta-se a qualquer recipiente.
Para um trabalho prático e sem esforço.
Pistola pulverizadora manual ergonómica com força de retenção e força de tração reduzidas.
Fácil de armazenar
Graças ao suporte prático para acessórios e enrolador de cabo elétrico.
Para utilização com produtos de limpeza, tenha em atenção os seguintes passos:
- Retire a mangueira de sucção do produto de limpeza.
- Coloque a mangueira de sucção do produto de limpeza no recipiente do produto de limpeza.
- Configure o bocal triplo para "CHEM".
- Configure a válvula doseadora de produto de limpeza para a concentração necessária.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!