Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de rebitar pneumática PEG 312
Máquina de rebitar pneumática PEG 312 - 1
Máquina de rebitar pneumática PEG 312 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de rebitar pneumática PEG 312

A mais pequena e leve unidade de porcas de cravar pneumática para aplicação rápida e fácil de porcas de cravar feitas de alumínio, aço e aço inox com diâmetro M3-M12

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Substituição dos mandris roscados rápida e sem ferramentas


Sistema de libertação rápida



Ajuste simples do curso


com régua de curso simples



Fácil de utilizar


Design moderno e leve



Não é necessário mudar


Sistema automático para apertar e desapertar para porcas de cravar



Adequada para trabalho estacionário


Gancho de suspensão



Sem torção da mangueira de fornecimento de ar


Opção de desativação para fornecimento de ar de 360°



Sem ativação acidental


Botão de remoção adicional na parte de trás da caixa

Aviso
  • Mandris roscados e bocais não incluídos na entrega

  • Para aplicar porcas de cravar de aço inox até M10

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.