Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dispositivo de soldadura a bateria Conjunto ASG 150
Quer esteja numa montanha, numa floresta ou outros locais expostos: a máquina de soldar a bateria Würth oferece-lhe a mobilidade sem limites de que precisa.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Num prático carrinho de transporte
Proporciona uma ótima combinação de proteção e transporte para o seu ASG 150 graças aos rolos grandes que são adequados ao uso em estaleiros de obras, pega extensível e rolo de encaixe amovível.
Bateria recarregável potente
Até 16 elétrodos (2,0 mm x 200 mm) por cada carga de bateria.
Leve e compacto
Gerador pequeno de 2 kVA
Soldadura e carregamento ao mesmo tempo
O funcionamento híbrido permite soldar enquanto carrega na rede eléctrica.
Elevada qualidade de soldadura
Corrente de soldadura constante e fiável e ótima qualidade de arco graças às reservas de tensão integradas.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!