Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar MIG/MAG 250C D-PULSE
Máquina trifásica MIG/MAG standard, pulsada e duplopulsada com alimentador de fio integrado para soldar todo o tipo de aços macios, aço inox, alumínio e fios fluxados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Função MIG duplo pulsada
Permite uma entrega térmica otimizada e melhor estética do cordão.
Programas sinérgicos
Para todos os tipos de aços macios, aço inox, alumínio e fios fluxados.
Modo duplo pulsado
Para o melhor ajuste da soldadura.
Modo de soldadura
2t e 4t.
Arc force
Para evitar a colagem do elétrodo.
Soldadura elétrodo revestido
MMA e LIFTIG em corrente contínua.
Facilidade de utilização
Com regulação manual ou sinérgica e dois displays para leitura simultânea da corrente e tensão de soldadura.
Ajuste eletrónico da indutância
Para soldaduras de enchimento ou penetração.
Regulações
Comprimento do fio e do pós gás.
A ficha elétrica não é fornecida. A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!