Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
INVERSOR DE SOLDADURA MIG/MAG MIG 350 SYN
Inversor sinérgico controlado digitalmente com a mais recente tecnologia IGBT. A função sinérgica proporciona parâmetros de soldadura predefinidos de acordo com a amperagem, o diâmetro do fio e o gás utilizado.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura infalível com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Isolamento térmico
Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar a temperaturas até 180 °C
Unidade de alimentação do cabo amovível
A unidade de alimentação do cabo amovível está ligada à máquina com um cabo de 5 m de comprimento, proporcionando uma maior mobilidade ao soldador
Função sinérgica
Esta máquina de soldadura está equipada com a função sinérgica. A função sinérgica proporciona um desempenho de soldadura muito melhor, fornecendo parâmetros de soldadura predefinidos de acordo com a amperagem, o diâmetro do fio e o gás utilizado
- O aparelho é fornecido com rolete para fio de 0,8/1,0 mm e 1,0/1,2 mm
- O aparelho é fornecido sem tomada elétrica
- A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!