Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar MIG/MAG 400 M
Compacta, robusta e versátil. Ideal para soldar aço, aço inox e alumínio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alta potência e eficiência
Funciona com elevada tensão nominal.
Ampla faixa de corrente
Proporciona uma maior versatilidade em diferentes aplicações.
Compacta e robusta
Alimentador integrado facilitando o transporte e a sua utilização.
Cabo sem ficha
Oferece flexibilidade durante a sua utilização.
Proteção IP 21
Conforme RoHS
A ficha elétrica não é fornecida. A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!