Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar MIG/MAG 400 MW
Ideal para soldar aço, alumínio e aço inox. Uma escolha robusta e versátil para diversas aplicações industriais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alta potência
Ideal para aplicações industriais exigentes.
Grande capacidade
Preparada para soldar uma ampla gama de materiais, incluindo aço, alumínio e aço inox, com diferentes diâmetros de fios.
Corrente ajustável
Permite um maior versatilidade na soldagem de materiais de diversas espessuras.
Eficiência garantida
Com um ciclo de trabalho de 35% à corrente máxima.
Refrigerada a água para trabalhos intensivos
Garante um desempenho contínuo e maior durabilidade.
Cabo com 2 metros
Maior alcance e flexibilidade durante o trabalho.
Robusta e durável
Capacidade de soldar aço até 10 mm de espessura.
Classe de proteção IP 21
Conforme RoHS
A ficha elétrica não é fornecida. A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!