Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350
Máquina de soldar com unidade de 4 fios de soldar para soldadura de alumínio, aço e aço inox
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ajustamento flexível dos cordões de soldadura
Mecanismo de comutação de ajuste fino com 2 interruptores de 12 níveis, um para grosso outro para fino
Proteção contra sobrecargas
O controlo térmico impede o sobreaquecimento da máquina.
Pode ser utilizado durante longos períodos de tempo
graças ao arrefecimento com ventoinha
Sempre à corrente nominal correta
Controlo automático da corrente de soldadura, do fluxo de gás pós-purga e do tempo da soldadura por pontos
Seleção automática do fio de solda
O fio de solda ajusta-se automaticamente às definições selecionadas.
Soldadura prática
Pode ser comutado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Valor de orientação para a taxa de fluxo em l/min:
Fio Ø x 10 = l/min
O kit de mangueira deve ser convertido de núcleos PTFE para processar fios de solda de alumínio e aço inox
- Conjunto de maçarico de alumínio 098430005
- Conjunto de maçarico de aço inox 098430006
- Conjunto de maçarico de aço inox 098430007
Ideal para a reciclagem de construções metal e aço, e para a indústria agrícola
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!