Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350 - 1
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350 - 2
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de soldar MIG/MAG MM 350

Máquina de soldar com unidade de 4 fios de soldar para soldadura de alumínio, aço e aço inox
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
Ajustamento flexível dos cordões de soldadura


Mecanismo de comutação de ajuste fino com 2 interruptores de 12 níveis, um para grosso outro para fino



Proteção contra sobrecargas


O controlo térmico impede o sobreaquecimento da máquina.



Pode ser utilizado durante longos períodos de tempo


graças ao arrefecimento com ventoinha



Sempre à corrente nominal correta


Controlo automático da corrente de soldadura, do fluxo de gás pós-purga e do tempo da soldadura por pontos



Seleção automática do fio de solda


O fio de solda ajusta-se automaticamente às definições selecionadas.



Soldadura prática


Pode ser comutado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos

Aviso

Valor de orientação para a taxa de fluxo em l/min:


Fio Ø x 10 = l/min



O kit de mangueira deve ser convertido de núcleos PTFE para processar fios de solda de alumínio e aço inox


  • Conjunto de maçarico de alumínio 098430005

  • Conjunto de maçarico de aço inox 098430006

  • Conjunto de maçarico de aço inox 098430007