Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Inversor de soldadura TIG 210 AC/DC PULSE
Inversor TIG/MMA com modo AC para soldar alumínio e modo DC para soldar aços e aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Soldadura em modo TIG pulsado
Aumento da qualidade da soldadura com menor indução de calor à peça, arco mais concentrado ou mais largo para maior ou menor penetração e controle da temperatura do banho.
Regulação de balanço
Permite uma melhor penetração ou decapagem.
Ignição à distância por alta frequência e contacto TIG lift
Melhor utilização e soldadura bem mais fácil e precisa.
Rampa de descida e subida
Pré e pós gás.
Proteção contra picos de corrente
Pode ser ligado a geradores.
Ajuste para uma soldadura precisa de chapa de metal fina
A função Pulse de alta frequência permite um cordão de soldadura perfeito em chapas ou tubos de metal fino.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!