Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316
Máquinas de rebitar pneumáticas de alta potência e duráveis para um desempenho inigualável em materiais ferrosos e não ferrosos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Construção simples
Para uma manutenção fácil
A válvula de ar de libertação rápida permite que o cilindro regresse rapidamente para operações de montagem a alta velocidade
Evita sobrecargas para uma longa vida útil.
Libertação rápida das pontas dos rebites
Recipiente transparente com furos
Longa vida útil
Ponta e gatilho em aço cromado resistente, peças resistentes em alumínio fundido
Inclui bocais para rebites de 3/32, 1/8, 5/32 e 3/16 polegadas (2,4, 3,2, 4 e 4,8 mm)
- Com a substituição do bocal, substitua a caixa da garra, a garra dianteira, a garra, o impulsionador da garra e a mola do impulsionador da garra.
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Excelente para painéis de reboque, chapas de matrícula e qualquer tipo de painéis
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!