Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal
4 peças. Dispositivo de compressão de mola estacionário para molas em espiral em viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV.
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
- O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.
- A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral das viaturas. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.
- Os mordentes estão revestidos a plástico para uma substituição rápida e sem ferramentas do mordente.
- Tal garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.
- É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.
- A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.
- As pegas acima da unidade e as rodas opcionais (art. n.º 1952003604) facilitam o manuseamento da unidade.
- A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)
{1491}Vasta gama de movimentos de 20 mm até uma largura de abertura máxima de 330 mm.{1492}
{1493}A caixa de proteção está equipada com painéis perfurados nas laterais e painéis de policarbonato transparente e alta resistência na parte dianteira.{1494}
Material incluído
- {1495}Unidade básica, 2000 kg/20 000 N{1496}
{1497}Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm{1498}
{1499}Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm{1500}
{1501}Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm{1502}
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!