Compressor de molas pneumático "Maximus 3000", modelo muito resistente, para viaturas que variam de automóveis de passageiros a transportadores Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Compressor de molas pneumático "Maximus 3000", modelo muito resistente, para viaturas que variam de automóveis de passageiros a transportadores Universal
6 peças. Dispositivo de compressão de mola estacionário para molas em espiral em automóveis de passageiros e carrinhas.
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433773.jpg)
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.
- A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral das viaturas. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.
- Os dois encaixes de mordentes na unidade básica permitem uma largura de abertura de até, no máximo, 486 mm. Tal é particularmente importante para muitos modelos atuais com molas de viatura extralongas.
- O espelho para visualizar a partir de cima facilita o posicionamento da haste de pistão durante a instalação.
- A caixa de proteção com painéis de policarbonato de alta resistência garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.
- É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.
- A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.
- As pegas acima da unidade e as rodas facilitam o manuseamento da unidade.
- A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)
Material incluído
- {1515}Unidade básica, 3000 kg/30 000 N{1516}
{1517}Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm{1518}
{1519}Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm{1520}
{1521}Espelho de trabalho com base magnética, flexível{1522}
{1523}Módulo de transporte com rodas{1524}
{1525}Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm{1526}
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!