Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Martelo demolidor MH 10-SE
Martelo demolidor MH 10-SE - 1
Martelo demolidor MH 10-SE - 2
Martelo demolidor MH 10-SE - 3
Martelo demolidor MH 10-SE - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Martelo demolidor MH 10-SE

O martelo demolidor de 10 kg mais resistente aos impactos (16,8 joules) com uma vida útil prolongada para trabalhos de demolição e abertura de passagens exigentes. Fornecido com mala de transporte robusta com pega adicional, spray de manutenção e guilho liso. Com mandril de acionamento SDS-max.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Longa vida útil


Suporte de ferramenta especialmente temperado, vedante antipoeira otimizado e motor de elevado desempenho com grandes reservas de energia.



Elevado poder de remoção


Aproximadamente 490 kg de betão em 60 min.



Protege as juntas


Punho ergonómico com amortecimento de vibrações



Ajuste infinito da taxa de impacto


O sistema eletrónico de controlo permite o ajuste contínuo da taxa de impacto, mesmo sob carga.



Taxa e força de impacto consistentes


Sistema eletrónico constante



Informações sobre a troca das escovas de carvão


A luz indica que a escova de carvão deve ser trocada com aproximadamente 8 horas de trabalho de antecedência.



Evitam-se danos no motor causados por pedaços de carvão.


As escovas de carvão param automaticamente



Trabalho sem fadiga


As 12 definições de martelo bloqueáveis permitem o ajuste a qualquer ângulo de trabalho.



Segurança elétrica máxima


Isolamento total



Fácil inserção de ferramentas


Graças ao suporte automático, basta inserir e girar a ferramenta para bloquear.



Fácil de utilizar


Interruptor de pressão grande para ligar/desligar

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.