Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Martelo demolidor MH 10-SE
O martelo demolidor de 10 kg mais resistente aos impactos (16,8 joules) com uma vida útil prolongada para trabalhos de demolição e abertura de passagens exigentes. Fornecido com mala de transporte robusta com pega adicional, spray de manutenção e guilho liso. Com mandril de acionamento SDS-max.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Longa vida útil
Suporte de ferramenta especialmente temperado, vedante antipoeira otimizado e motor de elevado desempenho com grandes reservas de energia.
Elevado poder de remoção
Aproximadamente 490 kg de betão em 60 min.
Protege as juntas
Punho ergonómico com amortecimento de vibrações
Ajuste infinito da taxa de impacto
O sistema eletrónico de controlo permite o ajuste contínuo da taxa de impacto, mesmo sob carga.
Taxa e força de impacto consistentes
Sistema eletrónico constante
Informações sobre a troca das escovas de carvão
A luz indica que a escova de carvão deve ser trocada com aproximadamente 8 horas de trabalho de antecedência.
Evitam-se danos no motor causados por pedaços de carvão.
As escovas de carvão param automaticamente
Trabalho sem fadiga
As 12 definições de martelo bloqueáveis permitem o ajuste a qualquer ângulo de trabalho.
Segurança elétrica máxima
Isolamento total
Fácil inserção de ferramentas
Graças ao suporte automático, basta inserir e girar a ferramenta para bloquear.
Fácil de utilizar
Interruptor de pressão grande para ligar/desligar
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!