Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Martelo demolidor MH 3-XE
Martelo demolidor leve, especialmente concebido para trabalhos de renovação em casas de banho e fachadas. Com mandril de acionamento SDS-plus.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Equilíbrio perfeito
A máquina adapta-se muito bem à mão e permite trabalhar com pouca fadiga.
Progressão extremamente rápida do trabalho
Função de martelo com força de impacto de 2,6 joules
Pesa apenas 3,6 kg
Permite trabalhar durante mais tempo, requerendo menos esforço.
Evitam-se danos no motor causados por pedaços de carvão
Escovas de carvão com função de corte automático
Ajuste flexível do escopro
Os guilhos lisos podem ser rodados em incrementos de 30°
Mudança rápida de ferramenta
Suporte SDS-plus especialmente endurecido
Longa vida útil
A lubrificação a óleo garante uma lubrificação sempre ideal
Ajuste contínuo da taxa de impacto
Interruptor de aceleração
Possibilidade de funcionamento contínuo
Botão de bloqueio
Troca rápida das escovas de carvão
Tampa de serviço
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!