Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Martelo demolidor pneumático DMH 10
Martelo demolidor pneumático DMH 10 - 1
Martelo demolidor pneumático DMH 10 - 2
Martelo demolidor pneumático DMH 10 - 3
Martelo demolidor pneumático DMH 10 - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Martelo demolidor pneumático DMH 10

Martelo pneumático potente e extremamente robusto com distribuição de peso ideal e amortecimento de vibrações. Ideal para toda a carroçaria, incluindo a extração de painéis, a remoção de revestimentos ou a eliminação de ferrugem de peças metálicas
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
Extremamente resistente e isolado contra o frio


Carcaça robusta e com revestimento parcial de borracha



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico antiderrapante



A potência de impacto pode ser controlada de forma contínua e precisa


Gatilho ajustável



Caixa plástica prática e vasta gama de acessórios incluída


Inclui mola de retenção e bucha de aperto rápido alternativa para substituição prática do escopro, assim como 5 escopros fabricados em aço especial para uma longa vida útil da ferramenta



2 em 1


Em conjunto com o adaptador de enroscar opcional, também pode ser utilizado como cinzel de agulhas.

Aviso
  • O martelo demolidor não é adequado para trabalhar com betão.

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.

  • Racord não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.