Martelo demolidor e de percussão BMH 40 BASIC
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Martelo demolidor e de percussão BMH 40 BASIC
Berbequim de percussão e martelo demolidor com encaixe tipo SDS-Max, caixa de proteção para transmissão em magnésio fundido e mecanismo antivibração para um trabalho confortável
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
- O bloqueio do interruptor garante um trabalho confortável em funcionamento contínuo
- O sistema de amortecimento integrado protege a saúde do utilizador ao reduzir as vibrações
- A caixa de proteção para transmissão robusta e leve em magnésio fundido é utlizada para otimizar a dissipação de calor em estaleiros de obras com condições exigentes
- Graças ao sistema eletrónico de velocidade constante integrado, são atingidas velocidades quase constantes sob carga
- A velocidade e a percussão pode ser pré-selecionada utilizando o seletor que se encontra por baixo da pega
- Dois LED de serviço indicam visualmente as próximas trocas das escovas de carvão, assim como a tensão de alimentação disponível
- Graças ao arranque lento do sistema eletrónico, é possível obter um arranque suave
- A proteção contra arranque evita o arranque acidental em caso de interrupção da alimentação
Área de aplicação
- Perfuração com percussão em betão, alvenaria e pedra natural
- Cinzelagem leve a média em betão e alvenaria
- Abertura de furos trespassantes com broca craneana, principalmente em alvenaria
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!