Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Massa lubrificante WGF 130

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa lubrificante WGF 130

Massa lubrificante de alto desempenho

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Massa lubrificante à base de lítio com sulfureto de molibdénio (MoS2)

  • Forma uma película de lubrificação sólida nas superfícies deslizantes sob a carga da própria massa lubrificante

  • Melhora de forma significativa as condições de deslizamento

  • Assegura uma lubrificação de deslizamento de emergência adicional

  • Reduz a fricção e evita o desgaste excessivo

  • Prolonga o período de lubrificação

  • Protege contra a corrosão

  • Resistente à água

  • Resistente a temperaturas entre -30 °C e +130 °C, durante pouco tempo até +150 °C

  • Cor: Preto

  • Consistência conforme NLGI: 2

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.