Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa consistente de lítio W-DIMOLIB 190
Massa Consistente de alto rendimento com bissulfito de molibdénio (MoS2) e aditivos EP.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Massa consistente de lítio de excelente resistência e estabilidade mecânica
Mantém as suas propriedades ao longo do tempo.
Economização de tempo nos períodos de lubrifcação.
Economização de lubrificante.
Elevada aderência
Fácil manipulação à temperatura ambiente.
Elevado tempo de permanência nas peças lubrificadas.
Insolúvel na água
Elevada resistência e proteção contra a humidade.
Propriedades de vedação e proteção contra a corrosão
Resistente ao pó e sujidade.
Conservação dos mecanismos internos dos equipamentos lubrificados.
Boa resistência térmica
Capacidade de trabalho numa amplitude térmica de -20ºC a +120ºC.
Aditivos de extrema pressão e bisulfito de molibdénio (MoS2)
Resistência ao atrito, fricção e desgaste das peças.
Aumenta os intervalos de lubrificação.
Estas indicações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos testes prévios.
Para chumaçeiras de rolo, bases corrediças, engates (5ª roda do camião), rolamentos de esferas, transmissões, veios, articulações e coroas rotativas, superfícies de deslize, unidades hidráulicas e eixos de cunhas que necessitem de suportar cargas elevadas
Aplicar através de equipamentos tradicionais de lubrificação (bomba manual para massa consistente, bomba pneumática, etc.)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!