Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Massa para madeira de base aquosa
Massa para madeira de base aquosa  - 1
Massa para madeira de base aquosa  - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa para madeira de base aquosa

Massa em base aquosa, sem solventes prejudiciais à saúde. Útil para o preenchimento de furos ou fendas em qualquer tipo de madeira maciça, contraplacado, folheado e outros.

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
Grande aderência


Grande poder de adesão que permite ser aplicada sobre qualquer tipo de madeira maciça ou aglomerado.



Não retrai nem fissura depois de seco


Não gasta tempo em segunda aplicação.


Obtém um acabamento de grande qualidade.



Grande resistência


Uma vez seca apresenta uma grande dureza, permitindo lixar, pintar ou envernizar.



Fácil aplicação


A sua textura permite uma fácil aplicação inclusive em fissuras e furos de difícil acesso.



Fórmula com base aquosa


As ferramentas podem ser limpas facilmente com água, economizando no consumo de diluentes.



Apresentação em embalagem de 250ml


Fácil de usar e máximo aproveitamento do produto. A boca larga permite utilizar diretamente a espátula para aplicações que permitam grande quantidade de massa.

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.