Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de polimento para metal
Para polimento, limpeza e manutenção de superfícies metálicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fórmula com agentes ativos que atuam química e mecanicamente na área tratada
Excelentes resultados de limpeza e proteção.
Emulsão de base aquosa contendo hidrocarbonetos e agentes de polimento (óxido de alumínio)
Limpeza, polimento e proteção da área numa só operação.
Não tóxico e não inflamável
Os ingredientes utilizados no seu fabrico permitem que o produto seja utilizado em superfícies que irão estar em contacto com os alimentos.
Pode ser aplicado manualmente ou com equipamento de limpeza e polimento
Rápido e fácil de utilizar.
Elevada resistência ao calor
Não é prejudicial para a pele, mas é aconselhável lavar após o uso
Estas indicações são apenas recomendações baseados na nossa experiência. Recomendamos testes prévios.
Polimento, limpeza e proteção de superfícies metálicas, incluindo aço inox, cromadas, latão e bronze. Uso industrial, incluindo moldes de injeção, indústrias de hotelaria e construção, metalurgia, produção de aço inox, etc. Para uso em caravanas e nas indústrias automóvel, naval e de fabrico de motociclos. Manutenção geral, manutenção em hotelaria e restauração, manutenção de elevadores, etc. Uso doméstico.
Aplique uma pequena quantidade de produto na área e faça o polimento num movimento circular. Pode ser aplicado manual ou mecanicamente. Aplique manualmente com um pano macio. Deixe atuar por alguns minutos. Retire o produto com um pano macio limpo e seco.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!