Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Massa de vedação DP 300 para caixas de proteção e motores

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa de vedação DP 300 para caixas de proteção e motores

Massa de vedação permanentemente plástica para motores e caixas de proteção com resistência às altas temperaturas

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Excelente capacidade de vedação, graças às propriedades de elasticidade permanente (sem endurecimento)

  • Resistência à vibração garantida mesmo após anos de exposição

  • Não deixa fios durante a aplicação

  • Não escorre nas superfícies verticais ou voltadas para baixo

  • Resistente a temperaturas entre -50 °C e +270 °C; durante breves períodos a +300 °C

  • Baixa condutividade térmica

  • Não reage quimicamente a metais ou outros materiais, impede a corrosão atmosférica

  • Resistente a água, ar, gasolina, querosene, uma variedade de óleos, lubrificantes sintéticos, misturas de água/glicol e metanol, anticongelantes, agentes de refrigeração de fluorocarbonetos

  • Sem silicone

  • Não tóxico
Aviso
  • Só pode ser utilizado em conjunto com um vedante sólido

  • Não é adequado para vedar cárteres de óleo

Com registo NSF, categoria P1, reg. n.º 151822

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.