Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de vedação DP 300 para caixas de proteção e motores
Massa de vedação permanentemente plástica para motores e caixas de proteção com resistência às altas temperaturas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente capacidade de vedação, graças às propriedades de elasticidade permanente (sem endurecimento)
- Resistência à vibração garantida mesmo após anos de exposição
- Não deixa fios durante a aplicação
- Não escorre nas superfícies verticais ou voltadas para baixo
- Resistente a temperaturas entre -50 °C e +270 °C; durante breves períodos a +300 °C
- Baixa condutividade térmica
- Não reage quimicamente a metais ou outros materiais, impede a corrosão atmosférica
- Resistente a água, ar, gasolina, querosene, uma variedade de óleos, lubrificantes sintéticos, misturas de água/glicol e metanol, anticongelantes, agentes de refrigeração de fluorocarbonetos
- Sem silicone
- Não tóxico
Não pode ser usado para substituir um vedante sólido, usado apenas em conjunto. Não é adequada para vedar cárteres de óleo.
Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151822
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Para a vedação de motores e caixas, por exemplo na indústria automóvel e de motos, construção de tratores, indústria elétrica, turbinas e centrais nucleares, engenharia mecânica, construção de equipamento, indústria alimentar, gás, água, centrais elétricas, construção de bombas, exploração mineira, etc. Devido à sua excelente resistência térmica, mecânica e química, o DP 300 é particularmente adequado para ligações de vedação exigentes e críticas. Aprovado por quase todos os fabricantes de automóveis de renome, bem como pelo Gabinete Federal de Aquisições e Tecnologia de Defesa.
As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!