Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura - 1
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura

Massa lubrificante EP-2 com uma base de lítio/cálcio

  • Base de sabão: Lítio/cálcio
  • Cor: Azul
  • Nível NLGI/condições: 2 / com DIN 51818
  • Período/categoria de protecção contra corrosão: Corrosão categoria 0-0
  • Validade a partir da data de produção: 48 Mês
  • Base de óleo: Óleo mineral
  • Sistema de lubrificante: Massa
  • Cheiro/fragrância: Típico do produto
  • Condições para a viscosidade da base de óleo: a 40°C
  • Condições para grau NLGI: com DIN 51818
  • Condições do período de protecção contra corrosão: consoante a aplicação

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Peso do conteúdo Recipiente Código do lubrificante Condições de temperatura mín./máx. Número PU
Preço/PU
08938741
400 g Cartucho KP2K-30 -30 a 120 °C
0893874400
400 g Cartucho Lube Shuttle KP2K-30 -30 a 120 °C
0893874105
5 kg Bidão estanhado KP2N-30 -20 a 140 °C
0893874150
50 kg Tambor KP2N-30 -20 a 140 °C
1 Un.
0893874118
18 kg Tambor KP2N-30 -30 a 120 °C
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
  • Resistente a alta pressão devido a aditivos EP

  • Elevada resistência ao cisalhamento

  • Elevada resistência ao desgaste

  • Elevada resistência à água e ao vapor
Aviso

As massas lubrificantes são fornecidas em cartuchos de plástico. Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa lubrificante saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de funcionamento dos fabricantes dos veículos, maquinarias e conjuntos têm de ser respeitadas!