Massa lubrificante multiusos II
Massa lubrificante multiusos II - 1
Massa lubrificante multiusos II - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa lubrificante multiusos II

Massa de grafite e sabão de lítio resistente a altas pressões com aditivos EP.

  • Peso do conteúdo: 400 g
  • Recipiente: Cartucho
  • Base de sabão: Lítio 12 hidroxiestearato
  • Código do lubrificante: KPF2K-30
  • Condições de temperatura mín./máx.: -30 a 130 °C
  • Cor: Cinzento, Preto
  • Nível NLGI/condições: 2 / com DIN 51818
  • Viscosidade do óleo base, cinemática/condições: 110 mm²/s / a 40°C
  • Ponto de gota mín./condições: 180 °C / em conformidade com a DIN ISO 2176
  • Penetrabilidade mín./máx./condições: 265-295 / em conformidade com a DIN ISO 2137
  • Período/categoria de protecção contra corrosão: Corrosão categoria 0
  • Carga de soldadura VKA: 2400 N
  • Validade a partir da data de produção: 60 Mês
  • Base de óleo: Óleo mineral
  • Comportamento na presença de água/condições: 1-90 / em conformidade com a DIN 51807-1
  • Sistema de lubrificante: Massa
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Densidade: 0,871 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Condições para a viscosidade da base de óleo: a 40°C
  • Condições de ponto de gota: em conformidade com a DIN ISO 2176
  • Condições de temperatura mín.: -30 °C
  • Condições de temperatura máx.: 130 °C
  • Condições de penetrabilidade: em conformidade com a DIN ISO 2137
  • Condições para grau NLGI: com DIN 51818
  • Condições do período de protecção contra corrosão: em conformidade com a DIN 51802, teste SKF Emcor
  • Condições para carga de soldadura VKA: em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines)
  • Sem resina: Sim
  • Sem silicone: Sim
  • Sem ácido: Sim
  • Sem AOX: Sim
  • Sem metais pesados: Sim
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
N.º de art. Peso do conteúdo Recipiente Base de sabão Código do lubrificante Número PU
Preço/PU
08938711
400 g Cartucho Lítio 12 hidroxiestearato KPF2K-30
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
  • Resistente a alta pressão devido a aditivos EP

  • Excelentes propriedades de utilização de emergência graças à grafite

  • Boa ação de vedação e proteção contra corrosão

  • Excelente resistência ao pó, sujidade e água
Aviso

As massas lubrificantes são fornecidas em cartuchos de plástico. Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa lubrificante saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de funcionamento dos fabricantes dos veículos, maquinarias e conjuntos têm de ser respeitadas!

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.