Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa lubrificante para alta temperatura HSP 1400
Massa lubrificante cinzenta sem metais que reduz o desgaste, separa eficazmente e proporciona uma excelente proteção anticorrosiva.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para utilização universal, flexível e altamente aderente
- Garante um movimento fácil e um desgaste mínimo, graças à elevada resistência à pressão
- Evita corrosão, calcinação e incrustação
- Garante um desaperto uniforme das ligações roscadas, sendo ideal como massa de separação para ligações roscadas em aço inox
Inócuo
Não tóxica, sem pigmentos metálicos nem grafite, MoS2
e aditivos com enxofre
Sem silicone
Não é indicada para lubrificar rolamentos. Não contém pigmentos metálicos e está isenta de MOS2 e aditivos com enxofre.
Com registo NSF H2 (n.º: 150178)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Ideal para separar massa de ligações roscadas de aço inox, ligações de flange, pernos, parafusos e porcas, todos os tipos de veios ranhurados e juntas, peças móveis de travões (não para as superfícies de fricção), ligações de aperto em mancais e rolamentos de esferas, volantes de motor e propulsores, eixos de utilização intensiva, rolamentos de calhas, percursos de deslizamento, guias de pilares, etc.
Limpeza de superfícies de todos os tipos de resíduos (oxidação, tinta e camadas de calcário, lubrificantes antigos). Ação mecânica (escova de aço) e/ou utilização de um produto de limpeza recomendado. Lubrificação com película fina de roscas e superfícies expostas a cargas: Aplique uniformemente com uma escova ou pulverize ao longo de toda a superfície. Não utilize como lubrificante.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!