Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa para cobre CU 800
Massa para cobre altamente lubrificante, de separação e anticorrosiva extremamente resistente a temperaturas elevadas e altas pressões
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada resistência
- Resistência térmica de -20 °C a +1200 °C com lubrificação a seco
- Resistente à água, soluções alcalinas diluídas e ácidos
Grande poder lubrificante de longa duração
Oferece uma proteção duradoura contra incrustações e calcificações, soldaduras a frio, desgaste, corrosão e corrosão por atrito.
Sem silicone nem AOX
Não aplicar em discos de travões nem em calços dos travões. Sem silicone nem AOX
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
O lubrificante é resistente a temperaturas elevadas e é adequado para lubrificar as partes traseiras das pastilhas dos travões de disco (evita rangidos), as ligações roscadas (parafusos para o coletor de escape, roscas das velas de ignição, etc.), os rolamentos, os pontos de articulação, as juntas, as superfícies deslizantes, etc. Evita a colagem de juntas sólidas e também pode ser utilizado como proteção de contacto em bocais de pistolas de soldadura por arco com gás de blindagem, baterias e polos de baterias.
Limpe as peças a tratar com produto limpeza de travões. As peças devem estar limpas, sem pó e sem massa lubrificante. Escove a superfície a tratar de forma fina e uniforme com CU 800.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!