Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de montagem para escapes
Pasta macia para uma montagem rápida, fácil e totalmente estanque ao gás, da manga (tampão de tubo) e conectores de flange em sistemas de escape.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Sem necessidade de soldaduras complicadas
- Fica tão rígida como o metal devido ao calor do escape
- Resistente a temperaturas até aproximadamente 800 °C
- Vedação permanente
- Resistente a impacto e vibração
- Não suscetível de ganhar ferrugem, sendo, assim, fácil de desmontar
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Ideal para instalar ou substituir componentes de escape e para vedar pontos de ligação.
Antes de utilizar, remova a ferrugem solta e a massa lubrificante. Em seguida, aplique a massa para montagem nos ligadores, monte os componentes de escape e fixe.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!