As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Matriz de furação para dobradiças SBL-3
Brocas compactas e fáceis de manusear para dobradiças em móveis com um diâmetro de furo de 52/5,5 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Recomendamos a utilização de uma aparafusadora a bateria para a aplicação.
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas.
Pode ser utilizado a fim de fazer furos para dobradiças (ideal para dobradiças de montagem rápida Nexis/Tiomos Impresso) e furação de suportes.
1. Posicionar a guia para furação dos calços na lateral do móvel (A) e faça furações com uma broca de 5 mm de diâmetro.
2. Ajuste a distância do copo (Ta) na matriz de furação para dobradiça (2) utilizando o acessório de fixação excêntrico (3).
3. Coloque a matriz de furação para dobradiça (2) nas portas (B). Defina o rebordo da porta (U), inferior e superior, acima da extremidade interior da unidade na escala dianteira, e fixe a matriz de furação no seu devido lugar utilizando o dispositivo de fixação.
4. Prenda o suporte hexagonal no berbequim manual e faça os furos necessários.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!