Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Engrenagem angular
Potente mecanismo de transmissão angular para trabalhos de aparafusamento e perfuração
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mecanismo de transmissão angular de alta qualidade fabricado em aço especialmente endurecido
Permite um binário máximo de 57 Nm ou um máximo de 2000 rotações por minuto
Batente de segurança
graças a um punho macio infinitamente ajustável a 360°
Design compacto
Especialmente indicado para todos os trabalhos de aparafusamento em locais apertados e de difícil acesso
Adaptador para bits magnético de 1/4" com bucha de encaixe rápido
- Batente de segurança para parafusos através de força magnética.
- Adequado para todos os bits e brocas com montagem C6.3 e E6.3
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Adequado para utilização com berbequins e aparafusadoras a bateria
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!