Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Medidor de distâncias a laser WDM 6-22
Medidor de distâncias laser prático e altamente preciso com Bluetooth e função de nível de bolha digital
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Funcionamento intuitivo
- Fácil de ler em qualquer posição: com um giroscópio incorporado, o ecrã pode ser rodado em qualquer direção
- Fácil de utilizar graças ao menu de navegação gráfico no ecrã a cores
- Basta transferir automaticamente os dados de medição para o software preferido, como o Word ou o Excel, com a função Bluetooth smart, conforme necessário
- O dispositivo pode ser ligado a um tablet, computador ou smartphone
- O dispositivo robusto e compacto possui um grau de proteção IP54 contra pó e salpicos de água, pelo que pode enfrentar as condições mais difíceis com facilidade
Medições precisas
- Meça facilmente a partir de ranhuras ou cantos com a extremidade alargada de 50 mm
- Medição indireta e precisa com o tripé de latão de 1/4"
Ampla gama de opções de medição
- Inclinómetro de 360° para opções de medição indireta, como o nível de bolha digital
- Medição única de distâncias, medição contínua, medição mín./máx., área, volume, ângulo sólido, área triangular, distância horizontal indireta, medição de inclinações, triplos pitagóricos, função de delimitação, temporizador, adição, subtração, função de pintor (área com medições parciais), memória, favoritos pessoais
Material incluído
- 2 pilhas AA LiFe de 1,5 V
- Mala protetora em tecido
- Guia de utilização rápida
- Manual de instruções de segurança
O medidor de distâncias pode ser utilizado para várias tarefas de medição, tornando-o a escolha ideal para medições em projetos de construção, renovações, gestão de edifícios, paisagismo ou topografia.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!