Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Medidor de distâncias a laser WDM 9-24
Medidor de distâncias a laser topo de gama e de alta precisão com visor a cores, ecrã tátil, medição na imagem, Bluetooth e visor digital para medições no exterior. Porta USB-C para carregar a bateria recarregável e transferir as medições.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Medições altamente precisas, mesmo sob luz solar direta
- A câmara a cores integrada permite a deteção digital do alvo
- O alvo pode ser facilmente ampliado com zoom de 4x
Utilização intuitiva e leitura fácil a partir de qualquer posição
- O menu de navegação gráfico no visor a cores com ecrã tátil simplifica a utilização do medidor de distâncias
- O giroscópio integrado permite que o ecrã rode em todas as direções
- Botão de medição adicional na parte lateral
Fácil transferência de dados
- Transferência direta para Word e Excel através de Bluetooth v5.0 utilizando um smartphone, tablet ou PC, evitando a necessidade de introduzir os dados manualmente com um teclado e o risco de erros de transmissão
- Compatível com a aplicação WDM da Würth
Dispositivo robusto, compacto e prático
- A extremidade prolongada de 50 mm permite a medição a partir de reentrâncias ou cantos
- A capacidade de ligar o dispositivo a tripés de 1/4 polegadas permite efetuar medições indiretas a longas distâncias
Ampla gama de opções de medição
- O inclinómetro de 360° oferece opções adicionais de medição indireta (medição da altura, do comprimento do telhado e da inclinação) e permite a utilização de um nível de bolha digital
- Medição única de distâncias, medição contínua, medição mín./máx., área, volume, ângulo sólido, área triangular, distância horizontal indireta, medição em imagem, inclinação, teorema de Pitágoras, função de delimitação, temporizador, adição, subtração, função de pintor (área com medições parciais), memória, favoritos pessoais, função de fotografia, controlo por gestos, preparado para 3D
Incluído
- Estojo de proteção em tecido
- Guia de utilização rápida
- Cabo de carregamento USB-C para PC ou portátil
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!