Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19
Medidor de distâncias prático, leve e muito preciso para medir comprimentos e calcular áreas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos









Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Resistente e inteligente
- Elevada precisão de medição de +/- 1,5 mm em toda a gama de medição de 0,2–100 m
- Fácil de ler graças ao ecrã de três linhas grande e iluminado
- Design robusto com grau de proteção IP54 contra pó e salpicos de água, bem como componentes macios extraespessos para proteção contra choques
- Aba de medição desdobrável para determinar facilmente a posição de medição correta
- Funcionalidades inteligentes: A ligação simples através de Bluetooth e a aplicação para Android/iOS facilitam a transferência de dados e imagens para um tablet ou smartphone
- Menos problemas na medição graças à deteção automática da extremidade do objeto medido
- Pronto a utilizar de imediato, uma vez que não é necessária uma pré-configuração demorada
- A longa duração da bateria permite uma utilização prolongada sem carregamento frequente
Material incluído
- 2 pilhas AAA de 1,5 V
- Mala protetora em tecido
O WDM 3-19 cumpre a nova norma ISO 1633-1
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
O medidor de distâncias laser pode ser utilizado para todos os trabalhos que exijam medições precisas, tais como construção, renovação de edifícios, colocação de tubos, paisagismo ou topografia.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!