Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19 - 1
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19 - 2
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19 - 3
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19 - 4
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Medidor de distâncias a laser WDM 3-19

Medidor de distâncias prático, leve e muito preciso para medir comprimentos e calcular áreas
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
Precisão de medição de +/- 1,5 mm em todo o intervalo de medição de 0,2–100 metros



Fácil leitura


Visor grande e iluminado de 3 linhas



Proteção contra choques


Elementos macios extra espessos



Deteta a posição correta de medição


Aba de medição desdobrável



Os dados e as imagens podem ser transmitidos para um tablet ou smartphone através da Android/iOS app


Função Bluetooth smart



Deteção automática da extremidade



Não é necessária uma predefinição morosa



Material incluído:


  • 2 pilhas AAA de 1,5 V

  • Estojo de proteção em tecido

  • Manual de instruções em CD
Aviso

O WDM 3-19 cumpre a nova norma ISO 1633-1.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material