Meias SEACELL
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
Conjunto de 1 par
52% viscose, 23% SEACELL®, 18% poliamida, 2% elastómero, 2% elastano.
- Meias concebidas para serem usadas em trabalhos exigentes ou atividades quotidianas, especialmente em condições quentes ou moderadamente quentes.
- Feitas em máquinas de 168 agulhas, sem costuras.
- Produzidas com fibras Seacell®, as quais são feitas de algas com substâncias que ajudam a proteger a pele contra os efeitos nocivos do ambiente e das influências a que estamos expostos no nosso quotidiano. Propriedades terapêuticas que ajudam a curar pequenas feridas ou arranhões.
- Estrutura elástica no pé e na perna para evitar que as meias descaiam.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!