Meias THERMOLITE
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
Conjunto de 1 par.
78% poliéster (THERMOLITE®), 17% poliamida, 3% elastómero, 2% elastano.
- Meias feitas de poliéster de fibra oca Thermolite®, a qual proporciona um isolamento soberbo a temperaturas baixas, mantendo os pés à temperatura corporal em condições de trabalho frias ou muito frias. Em temperaturas mais elevadas, esta fibra tem uma alta capacidade de absorção de humidade, ajudando a manter o pé seco.
- Estrutura elástica no pé e na perna para evitar que as meias descaiam.
- Reforço de poliamida adicional desde o antepé ao calcanhar e à base dos dedos para maior resistência à abrasão e fricção.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!