Mesa gaveta extraível LUNCH
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
- Corrediça com acabamento em aço inox
- Deslize de alumínio sobre alumínio
- Distância máx. de abertura da mesa de 895 mm (uma prateleira com 529 mm e outra com 420 mm)
- Instalação como gaveta interior; a parte dianteira é instalada com dobradiças (não incluídas) com a abertura virada para baixo (ver fotografia)
- O item é fornecido com 3 dobradiças intermédias para ligar as duas prateleiras e acessórios de montagem (chaves, parafusos, buchas)
- Largura ajustável (largura máx. do módulo de 1200 mm)
- A haste de união das duas corrediças pode ser cortada para o tamanho pretendido (comprimento da haste = amplitude interior de deslocação - 195 mm)
- Largura da prateleira Z/mm L - 5
- Distância máx. de abertura do mecanismo C/mm 773
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!