Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Mini chave de fendas com roquete 12 peças
Mini chave de fendas com roquete 12 peças - 1
Mini chave de fendas com roquete 12 peças - 2
Mini chave de fendas com roquete 12 peças - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Mini chave de fendas com roquete 12 peças

Tira de bits (10 peças) e bit PH2

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Punho: Punho de 2 componentes

  • Corpo: Com adaptador curto de bits e magnético, cromado brilhante

  • Fenda: DIN 3126-D 6,3

  • Para aplicações de binário elevado em espaços apertados

  • Roda de ajuste com 3 posições: Mudança de direção fácil durante o trabalho, ajustável com uma mão

  • 45 dentes, binário máx. até 40 Nm

  • Sistema de encaixe variável para todas os bits sextavados com 6,35 mm = encaixe 1/4"

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material