Mini chave de fendas com roquete
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mini chave de fendas com roquete
Tira de bits com 10 peças e bit PH2
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
- Punho: Punho de 2 componentes
- Corpo: Com adaptador curto de bits e magnético, cromado brilhante
- Fenda: DIN 3126-D 6,3
- Para aplicações de binário elevado em espaços apertados
- Roda de ajuste com 3 posições: Mudança de direção fácil durante o trabalho, ajustável com uma mão
- 45 dentes, binário máx. até 40 Nm
- Sistema de encaixe variável para todas os bits sextavados com 6,35 mm = encaixe 1/4"
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!