Mini disco de velo RED PERFECT® 3D
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mini disco de velo RED PERFECT® 3D
Para despolimento, acabamento acetinado e acabamento (polimento final) e para a uniformização de componentes pré-retificados, planos e ligeiramente perfilados feitos de aço de alta qualidade com elevados requisitos para superfícies decorativas
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
- Acabamento final perfeito e adequado para requisitos de superfície elevados com uma profundidade de rugosidade significativamente menor, sem produzir um acabamento de alto brilho
- A vida útil muito longa e a distribuição uniforme do grão abrasivo garantem um acabamento de retificação consistente na peça de trabalho
- Abrasivo de nylon de velo extrarreforçado com estrutura tridimensional de velo para um design mais compacto e abrasivo, resultando numa força de extremidade consideravelmente mais elevada
- A estrutura flexível e elástica do pano de velo garante uma ótima adaptação à peça de trabalho
- Nenhuma mudança na geometria da peça de trabalho
- Para utilização em retificadoras pneumáticas com veios angulares e flexíveis
- Os discos de 75 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14
Aviso
- A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso
- Utilize ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro
- Se a remoção das aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso
- Maior fiabilidade do processo: Quer esteja a trabalhar com uma lixadora elétrica, uma lixadora de cinta para tubos, uma retificadora de contactos estacionária ou uma rebarbadora angular, é garantida uma qualidade de superfície consistente
Área de aplicação
- Para acabamento, despolimento, acabamento acetinado e uniformização com uma profundidade de rugosidade muito reduzida
- Sem desbaste para além da camada de tinta da carroçaria
- Para remover descolorações, camadas de tinta, ferrugem superficial, sujidade e camadas de óxido, restaurar superfícies ligeiramente danificadas e despolimentos finos e trabalhos de rebarbar
- Para remover ranhuras de desbaste, riscos, revestimentos e tinta velha
- Para a limpeza de superfícies
- Materiais a processar: aço, aço de alta qualidade, alumínio, latão, cobre, madeira e plásticos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!