Miniprato para polir
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Miniprato para polir
Para polimento de alto brilho de todos os materiais que possam ser polidos em conjunto com uma pasta de polimento
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
Aviso
- Os abrasivos pequenos devem ser utilizados com um ângulo de contacto de 10° a 15°.
- As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.
- Trabalhe apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
- Cumpra as instruções de aplicação e segurança
Área de aplicação
Materiais a processar: Especialmente para aço inox, aço e metais não ferrosos
Instruções
- Quanto melhor for o pré-lixamento, mais simples e rápido é o esforço necessário para polir. O disco de lã deve ser muito fino ou o disco de lã compacto deve ser o último passo de pré-lixamento, ou o pré-lixamento deve ser realizado com um pano abrasivo de grão 320 ou 400.
- Aplicar pasta de polimento com a máquina a funcionar.
- Cada etapa do trabalho deve ser realizada na transversal ou na diagonal em relação à anterior.
- Para evitar afetar negativamente os resultados, não misture pastas de polimento.
- Retire os resíduos de polimento da superfície com um produto de limpeza para travões.
- Importante: Se não se realizar cada etapa de trabalho cuidadosamente, as falhas na superfície ficam ainda mais visíveis durante o polimento.
- As recomendações de aplicação têm uma natureza geral dependendo da qualidade inicial da superfície ou dos requisitos de qualidade da superfície final.
- Realize testes preliminares ou efetue os seus próprios testes!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!