Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Abrasivos pequenos Minidisco de tecido compacto
Abrasivos pequenos Minidisco de tecido compacto - 1
Abrasivos pequenos Minidisco de tecido compacto - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abrasivos pequenos Minidisco de tecido compacto

Com sistema de troca rápida

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Grão abrasivo: Carboneto de silício



Vida útil muito longa em comparação com discos em lã convencionais.


Poupa dinheiro



Estrutura de lã aberta e flexível


Resiste a manchas, com uma utilização simples e segura e obstrução reduzida, com um acabamento uniforme



Sem metais corrosivos


Sem contaminação das superfícies dos materiais



Utilização flexível: O disco de 75 mm de diâmetro também pode ser utilizado com um suporte pequeno para discos de 50 mm


O disco de 75 mm de diâmetro pode ser utilizado na vertical e na horizontal



Para utilização em rebarbadoras de haste pneumáticas (angulares) e veios flexíveis.



Os discos de 76 mm de diâmetro também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14.

Aviso

Reduzir a pressão de contacto!