Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Minidisco de lã de nylon
Compatível com sistema 3M Roloc
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Grão abrasivo: Carboneto de silício
Estrutura de lã aberta e flexível
- Ajuste ideal à geometria da peça de trabalho
- Sem obstruções provocadas pela abrasão da superfície
Sem metais corrosivos
Sem contaminação das superfícies dos materiais
Os abrasivos pequenos devem ser utilizados com um ângulo de contacto de 10 a 15°.
As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.
Trabalhar apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
Respeitar as instruções de aplicação e segurança
Para remover pintura de têmpera, calcário, ferrugem, corrosão, sujidade e camadas de óxido, tinta, revestimentos escovados antigos, resinas sintéticas, colas, resíduos de juntas, resíduos de cimento e betão e para limpar e maquinar antes e depois da soldadura.
Materiais a processar: Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!