Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 1
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 2
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 3
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 4
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 5
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 6
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 7
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio - 8

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio

Compatível com sistema 3M Roloc

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Minidiscos de lixa de lamelas com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas (angulares), veios flexíveis.



Os discos de ∅ 76 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 15 mm juntamente com um suporte M14



Disco em plástico robusto com fixação de mudança rápida



Tecido em algodão robusto e flexível com um elevado nível de resistência a rasgões



Comparação da vida útil: Disco de fibra convencional: Minidisco = 20: 1



Vantagens adicionais do minidisco em comparação com os discos de fibra:


  • Minidiscos com uma vida útil até 20 vezes (15 vezes) mais longa, especialmente quando se lixam extremidades

  • Todas as outras vantagens dos discos de lixa de lamelas em relação aos discos de fibra

  • Sem obstrução ou lubrificação

  • Versátil, para uma vasta gama de aplicações

  • Obtenção de superfícies consideravelmente mais finas com o mesmo grão

  • Maior resistência a rasgões quando se lixam cantos e extremidades

  • Maiores taxas de remoção

  • Menores tempos de maquinação

  • Poupança considerável de tempo e custos para o utilizador