Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Minidisco
Minidisco - 1
Minidisco - 2
Minidisco - 3
Minidisco - 4
Minidisco - 5
Minidisco - 6
Minidisco - 7
Minidisco - 8

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Minidisco

Corindo de zircónio. Compatível com sistema 3M Roloc.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Minidiscos de lixa de lamelas com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas (angulares), veios flexíveis.



Os discos de 76 mm ∅também podem ser utilizados em rebarbadoras pneumáticas ou elétricas de 115 mm em conjunto com o suporte M14



Disco em plástico robusto com fixação de mudança rápida



Tecido em algodão robusto e flexível com elevado nível de resistência a rasgões



Comparação da vida útil: Disco de fibra convencional: Minidisco = 20: 1



Vantagens adicionais do minidisco em comparação com os discos de fibra:


  • Minidiscos com uma vida útil até 20 vezes (15 vezes) mais longa, especialmente quando se lixam extremidades

  • Todas as outras vantagens dos discos de lixa de lamelas em relação aos discos de fibra

  • Sem obstrução ou lubrificação

  • Versátil, para uma vasta gama de aplicações

  • Obtenção de superfícies consideravelmente mais finas com o mesmo grão

  • Maior resistência a rasgões quando se lixam cantos e extremidades

  • Maiores taxas de remoção

  • Menores tempos de maquinação

  • Poupança considerável de tempo e custos para o utilizador