Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Misturador RW 1010
Misturador RW 1010 - 1
Misturador RW 1010 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Misturador RW 1010

O misturador compacto 1010 W, com ferramenta de mistura compatível, é adequado para uma ampla gama de tarefas de mistura até um volume máximo de 40 litros.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Ajuste progressivo da velocidade


Acelerador eletrónico para aplicação suave da potência



Design ergonómico


  • Punho ergonómico

  • Leve

  • Punho subido em 50 mm para minimizar a fadiga durante o trabalho


Proteção contra o arranque não intencional da máquina


Inibidor



Vida útil mais longa


Graças às escovas de carvão com função de corte automático

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.