Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Misturador RW 1400
Misturador manual de 1400 watt e 2 velocidades
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ajuste progressivo da velocidade
Acelerador eletrónico para aplicação suave da potência
Design ergonómico
- Punho ergonómico
- Leve
- Punho subido em 50 mm, para trabalhar sem esforço
Proteção contra o arranque não intencional da máquina
Inibidor
Vida útil mais longa
Graças às escovas de carvão com função de corte automático
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Com o respetivo cesto misturador, o robusto dispositivo é adequado para todos os graus de viscosidade.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!