Conjunto de chave de boca para porca do eixo e porca ranhurada Universal - viatura comercial
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chave de boca para porca do eixo e porca ranhurada Universal - viatura comercial
15 peças. Modelo resistente para a desmontagem e montagem das porcas do eixo e das tampas de lubrificação.
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
- Adequado para porcas octogonais e sextavadas, porcas ranhuradas, porcas de aperto, porcas redondas com dois furos, porcas furadas
- Binário de aperto possível até 700 Nm
Material incluído:
- 1 porca do eixo e uma chave de boca para porca ranhurada
- 2 adaptadores, redondos, 6 mm
- 2 adaptadores, redondos, 8 mm
- 2 adaptadores, redondos, 10 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 6 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 8 mm
- 2 adaptadores, quadrados, de 10 mm
- 1 corrente de aperto
- 1 chave de boca com punho em t
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!