Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Módulo 28 para indústria
Bloco de módulos de equipamento para viaturas ligadas às indústrias de aquecimento, canalização, eletricidade e empresas públicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de viatura
- Consulte a tabela de classificação
Lado direito constituído por:
- Módulo inferior com frente, 420 mm de altura interior
- Três suportes para malas, cada um com mala
- Uma gaveta (150 mm de altura) com divisória
- Uma gaveta (120 mm de altura) com divisória
- Duas prateleiras para armazenamento, cada uma com duas divisórias para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- Um módulo superior com duas divisórias
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui kits de montagem lateral e no piso
Painel de piso não incluído na entrega.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!